SIRENA - SIR55958 PULSANTE GENERICO IP 24 (SENZA CARTELLO) - 55958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe - nein
Mit Papierabdeckung - nein
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8010152559587
Artikelnummer
SIR55958
Herstellernummer
55958
Hersteller
SIR
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe:
nein
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
93 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
59.5 mm


