Startseite

SIRENA - SIR55309 BOX SEO 1 ETH 20 MD/4U AA - 55309

KopierenKopieren
SIRENA - SIR55309 BOX SEO 1 ETH 20 MD/4U AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - ohne

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Lautstärke - 110 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152553097

Artikelnummer

SIR55309

Herstellernummer

55309

Hersteller

SIR

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lautstärke:

110 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

sonstige

Stromart:

AC/DC

Tra i vari componenti, SIRENA dispone anche di sistemi dotati di TROMBA ATEX abbinata ai BOX SEV, per la gestione dei vari segnali di allarme acustico in zone pericolose. Il BOX comandi andrà posizionato in zona sicura, collegando il diffusore acustico ATEX entro una distanza di 10 m.