Startseite

SIRENA - SIR51039 AWL 810/C ISO A AMBER - 51039

KopierenKopieren
SIRENA - SIR51039 AWL 810/C ISO A AMBER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Blinklicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Funktion pulsierendes Licht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152510397

Artikelnummer

SIR51039

Herstellernummer

51039

Hersteller

SIR

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Blinklicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Nennspannung:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Stromaufnahme:

1.7 A

Kalottenfarbe:

orange

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

sonstige

Solarbetrieb:

nein

Zulassung nach ICAO:

nein

Umgebungstemperatur:

-30...50 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstärke:

40...40 cd

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

120 mm

Höhe:

121 mm

Dimmbar:

nein

Luce di segnalazione a Bassa Intensità per veicoli aeroportuali progettata secondo la normativa ICAO Bassa Intensità Tipo C. Con una base ad alta dispersione di calore, AWL 810/C è la soluzione ideale per una luce efficiente e di lunga durata. Dotata di luce a effetto flash, la lente ottica garantisce un fascio luminoso orizzontale omnidirezionale, con ampiezza verticale tra +0° e +12°. Il circuito LED garantisce inoltre la lunga vita del prodotto (oltre 10 anni) ed il basso consumo del dispositivo (1/10rispetto alle versioni tradizionali con lampada a incandescenza). Disponibile in colore ambra per i veicoli terrestri aeroportuali.