Startseite

SIRENA - SIR36556 LWX ROT DIN B V12/24DC AMB - 36556

KopierenKopieren
SIRENA - SIR36556 LWX ROT DIN B    V12/24DC  AMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Blinklicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Funktion pulsierendes Licht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152365560

Artikelnummer

SIR36556

Herstellernummer

36556

Hersteller

SIR

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Blinklicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Nennspannung:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Kalottenfarbe:

orange

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

sonstige

Zulassung nach ICAO:

nein

Umgebungstemperatur:

-30...50 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

148 mm

Höhe:

74 mm

Dimmbar:

nein

Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED. Sono disponibili con effetto rotante LWX R o con effetto flash LWX F. Progettate per sincronizzare più segnalatori (versioni con base ISO B1) accessi contemporaneamente (max. 8 articoli).