SIRENA - SIR36461 BABYTWS SOUNDER GY - 36461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Pulston
Außendurchmesser - 36 mm
Farbe - weiß
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152364617
Artikelnummer
SIR36461
Herstellernummer
36461
Hersteller
SIR
Funktion:
Pulston
Außendurchmesser:
36 mm
Farbe:
weiß
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


