SIRENA - SIR33571 CTL900 S/F BLU V24/240AC GY - 33571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart - AC
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Aufbau
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 24...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152335716
Artikelnummer
SIR33571
Herstellernummer
33571
Hersteller
SIR
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Schutzart (IP):
IP54
Stromaufnahme:
0.44 A
Fassung:
BA15d
Leistung:
10 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


