SIRENA - SIR33400 TWS SOUNDER A+ V12/24DAC GY - 33400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Schutzart (IP) - IP65
Ton einstellbar - ja
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8010152334009
Artikelnummer
SIR33400
Herstellernummer
33400
Hersteller
SIR
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
95 dB
Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch oltre che ad essere idoneo all’utilizzo in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP65.
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


