SIRENA - SIR32347 ELYPS AM S GY - 32347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152323478
Artikelnummer
SIR32347
Herstellernummer
32347
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung DC:
12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
90 dB
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


