Startseite

SIRENA - SIR32337 ELYPS AM GY - 32337

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Betriebsspannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152323379

Artikelnummer

SIR32337

Herstellernummer

32337

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...240 V

Betriebsspannung DC:

12...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

87 dB

Modulo acustico piezoelettrico dispone di 2 tipologie di suono (continuo ed intermittente) disposte su 2 canali (1+1). È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. I moduli acustici ELYPS AM sono il complemento indispensabile per aggiungere la segnalazione acustica alla segnalazione luminosa. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizionedi tenuta in silicone presente su ogni modulo.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie