Startseite

SIRENA - SIR27796 TWS SOUNDER MDA V110AC BK - 27796

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152277962

Artikelnummer

SIR27796

Herstellernummer

27796

Hersteller

SIR

TWS MDA. Modulo acustico magnetodinamico ad alta potenza. Dispone di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. CARATTERISTICHE PRINCIPALI- NUMERO DI SUONI: 32 (tipologie miste). TENSIONE OPERATIVA: 110V AC. GRADO DI PROTEZIONE IP54, UL TYPE 3R. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP54/TYPE 3R garantito dalla guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE ACUSTICHE: Unità magnetodinamica, frequenze miste 300-2850Hz

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie