SIRENA - SIR27793 TWS SOUNDER MDA V240AC GY - 27793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 75 mm
Farbe - weiß
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152277931
Artikelnummer
SIR27793
Herstellernummer
27793
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
weiß
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Schutzart (IP):
IP54
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


