SIRENA - SIR27790 TWS SOUNDER MDA V12/24DAC GY - 27790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 75 mm
Farbe - weiß
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152277900
Artikelnummer
SIR27790
Herstellernummer
27790
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
weiß
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


