Startseite

SIRENA - SIR27719 TWS SOUNDER PZ V110/240AC GY - 27719

KopierenKopieren
SIRENA - SIR27719 TWS SOUNDER PZ V110/240AC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152277191

Artikelnummer

SIR27719

Herstellernummer

27719

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

75 mm

Farbe:

weiß

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC

Modulo acustico piezo elettrico 6 suoni selezionabili da DIP SWITCH

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie