Startseite

SIRENA - SIR27718 TWS SOUNDER PZ V12/48DAC GY - 27718

KopierenKopieren
SIRENA - SIR27718 TWS SOUNDER PZ V12/48DAC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...48 V

  • Betriebsspannung DC - 12...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152277184

Artikelnummer

SIR27718

Herstellernummer

27718

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

75 mm

Farbe:

weiß

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...48 V

Betriebsspannung DC:

12...48 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...48 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Modulo acustico piezo elettrico 6 suoni selezionabili da DIP SWITCH

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie