SIMES SPA - SMVS.6695W.01 LOFT QUA PAR +9LED 8W FS D2/P BIA - S.6695W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357149339
Artikelnummer
SMVS.6695W.01
Herstellernummer
S.6695W.01
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
155 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
155 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
171 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


