Startseite

SIMES SPA - SMVS.6695N.01 LOFT QUA PAR +9LED 8N FS D2/P BIA - S.6695N.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 15.4 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033357149421

Artikelnummer

SMVS.6695N.01

Herstellernummer

S.6695N.01

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

15.4 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

155 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

155 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

171 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

59...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1274...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LOFT Parete quadrato - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Loft con alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo. Guarnizioni in silicone ricotto. Potenza totale assorbita: 15,4W. CIRCUITO 5 LED 13.5W 4000K 230V 1274lm CRI 90. Colore bianco (cod. 01).