Startseite

SIMES SPA - SMVS.6420W.01 SHAPE RETTANG. +LED 830 230V BIA - S.6420W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033357642229

Artikelnummer

SMVS.6420W.01

Herstellernummer

S.6420W.01

Hersteller

SMV

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 10. Diffusore di protezione in policarbonato. Con led bianco 3000K CRI80 350lm. Flusso luminoso apparecchio 151lm. Potenza totale assorbita 4,7W 230V. Con lente radiale 10°x170°. Bianco.