Startseite

SIMES SPA - SMVS.6400W.14 APPEAL APPLIQUE+LED830 230V GRI - S.6400W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357631797

Artikelnummer

SMVS.6400W.14

Herstellernummer

S.6400W.14

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

indirekt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1008...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

310 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

65 mm

Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone. Diffusore di protezione in policarbonato stabilizzato ai raggi UV. Fissaggio simmetrico. Il perno è fissato in posizione centrale rispetto alla cover. La luce si distribuisce uniformemente su tutti i lati. Fissaggio asimmetrico 1. Il perno è fissato in posizione decentrata con la parte più corta rivoltata verso l'alto. La luce si distribuisce maggiormente verso l'alto. Fissaggio asimmetrico 2. Il perno è fissato in posizione decentrata con la parte più corta rivoltata verso il basso. La luce si distribuisce maggiormente verso il basso. Classe di isolamento: CLASSE II . Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14).