Startseite

SIMES SPA - SMVS.6400N.14 APPEAL APPLIQUE+LED840 230V GRI - S.6400N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357703371

Artikelnummer

SMVS.6400N.14

Herstellernummer

S.6400N.14

Hersteller

SMV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

34...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1130...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

310 mm

APPEAL CIRCUITO LED 4000K 230V 1130lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 515lm. Potenza totale assorbita: 15W. Efficienza luminosa apparecchio: 34lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 54. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 08. Diffusore di protezione in policarbonato stabilizzato ai raggi UV. Fissaggio simmetrico. Il perno è fissato in posizione centrale rispetto alla cover. La luce si distribuisce uniformemente su tutti i lati. Fissaggio asimmetrico 1. Il perno è fissato in posizione decentrata con la parte più corta rivoltata verso l'alto. La luce si distribuisce maggiormente verso l'alto. Fissaggio asimmetrico 2. Il perno è fissato in posizione decentrata con la parte più corta rivoltata verso il basso. La luce si distribuisce maggiormente verso il basso. Appeal ha un sistema di chiusura a clip che permette il fissaggio della cover frontale simmetrico o asimmetrico. Nessuna vite di fissaggio visibile. APPEAL già cablati con 2 metri di cavo H05RN-F. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.