SIMES SPA - SMVS.6280W.01 SKILL TONDA +LED 930 D2/P BIA - S.6280W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357961955
Artikelnummer
SMVS.6280W.01
Herstellernummer
S.6280W.01
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
220 mm
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


