Startseite

SIMES SPA - SMVS.6260W.14 SKILL QUADRA +LED 930 D2/P GRI - S.6260W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357961870

Artikelnummer

SMVS.6260W.14

Herstellernummer

S.6260W.14

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

Scheibe

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

200 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie