Startseite

SIMES SPA - SMVS.6260N.14 SKILL QUADRA +LED 940 D2/P GRI - S.6260N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357980796

Artikelnummer

SMVS.6260N.14

Herstellernummer

S.6260N.14

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

200 mm

Skill quadrato segnapasso da superficie. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1.2 Kg. Con led bianco 4000K CRI90 980lm. Flusso luminoso apparecchio 405lm. Potenza totale assorbita 12,5W. Efficienza luminosa apparecchio: 32lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.