SIMES SPA - SMVS.6255W.01 SKILL QUAD 270 +L930 D2/P 230V BIA - S.6255W.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8051163094117
Artikelnummer
SMVS.6255W.01
Herstellernummer
S.6255W.01
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
270 mm
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie