SIMES SPA - SMVS.6240W.14 SKILL RETT + LED 930 D2/P GRI - S.6240W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357844869
Artikelnummer
SMVS.6240W.14
Herstellernummer
S.6240W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
270 mm
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


