SIMES SPA - SMVS.6240W.01 SKILL RETT + LED 930 230V BIA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8033357844852
Artikelnummer
SMVS.6240W.01
Herstellernummer
S.6240W.01
Hersteller
SMV
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
weiß
Art der Abdeckung
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung
Glas transparent
Geeignet für Anbaumontage
ja
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
ja
Schutzart (IP)
IP65
Breite
270 mm
Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 08