Startseite

SIMES SPA - SMVS.6240N.14 SKILL RETT + LED 940 D2/P GRI - S.6240N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357844845

Artikelnummer

SMVS.6240N.14

Herstellernummer

S.6240N.14

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

270 mm

Skill rettangolare segnapasso. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo. Guarnizioni in silicone. Grado di protezione IP65. Con led bianco 4000K CRI90 1100lm. Flusso luminoso apparecchio 382lm. Potenza totale assorbita 13,5W 230V. Colore: Grigio alluminio.