Startseite

SIMES SPA - SMVS.6230W.14 MINISKILL VER +LED 930 24V GRI - S.6230W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357735600

Artikelnummer

SMVS.6230W.14

Herstellernummer

S.6230W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Miniskill verticale segnapasso. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone. Grado di protezione IP65. Con led bianco 3000K CRI90 450lm. Flusso luminoso apparecchio 152lm. Potenza totale assorbita 6W 24V. Colore: Grigio alluminio.