SIMES SPA - SMVS.6070N.14 MINIBLINKER +COB 940 D2/P GRI - S.6070N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Art der Abdeckung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8051163056559
Artikelnummer
SMVS.6070N.14
Herstellernummer
S.6070N.14
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1610...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
100 mm