SIMES SPA - SMVS.6020W.14 MEGABLINKER +COB 930 D2/P GRI - S.6020W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8051163098634
Artikelnummer
SMVS.6020W.14
Herstellernummer
S.6020W.14
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Art der Abdeckung:
Scheibe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
157 mm
Einbaubreite:
187 mm
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie