Startseite

SIMES SPA - SMVS.5033W.14 LIFT QUA 2 FIN +COB 930 230V GRI - S.5033W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163054357

Artikelnummer

SMVS.5033W.14

Herstellernummer

S.5033W.14

Hersteller

SMV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

101.64...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1850...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

205 mm

Länge:

180 mm

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato acidato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo. Guarnizioni in silicone ricotto. Con 1 led bianco 3000K CRI90 1850lm. Flusso luminoso apparecchio 311lm. Potenza totale assorbita 18,2W 230V. Efficienza luminosa apparecchio: 17lm/W. 1 fascio largo 60° (down) + 1 fascio stretto 2° (up). Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Colore: Grigio alluminio.