SIMES SPA - SMVS.4573W.14 MINIDIAPASON Q +LED 8W 230V GRI - S.4573W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357601486
Artikelnummer
SMVS.4573W.14
Herstellernummer
S.4573W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
106 mm
Einbaubreite:
98 mm
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


