Startseite

SIMES SPA - SMVS.4563W.14 MINIDIAP.R+1LED BC 2,5W S/C NEW GRI - S.4563W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357601318

Artikelnummer

SMVS.4563W.14

Herstellernummer

S.4563W.14

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

Scheibe

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Durchmesser:

106 mm

Einbaudurchmesser:

98 mm

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

SIMES SPA

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie