SIMES SPA - SMVS.3629.19 MINIPOOL +5 RGBW 14W 24V PWM-INOX - S.3629.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033357550197
Artikelnummer
SMVS.3629.19
Herstellernummer
S.3629.19
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Außendurchmesser:
240 mm
Einbauhöhe:
150...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


