Startseite

SIMES SPA - SMVS.3554.09 PICCHETTO STAGE TONDO/REEF PP NER

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3554.09 PICCHETTO STAGE TONDO/REEF  PP  NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357265206

Artikelnummer

SMVS.3554.09

Herstellernummer

S.3554.09

Hersteller

SMV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

PICCHETTO IN POLIPROPILENE. Colore: nero (cod. 09). Lunghezza totale = 420 mm. Deve fuoriesce dal terreno 90 mm secondo le normative vigenti.