Startseite

SIMES SPA - SMVS.2910W.14 SMOOTH +COB 930FL 230V GRI - S.2910W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357211357

Artikelnummer

SMVS.2910W.14

Herstellernummer

S.2910W.14

Hersteller

SMV

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

106.77...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1260...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Länge:

338 mm

SMOOTH emissione singola - CIRCUITO 1 LED COB 3000K 230V 1260lm CRI 90 . Flusso luminoso apparecchio: 495lm. Potenza totale assorbita: 11,8W. Struttura in alluminio estruso EN AW6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato spessore 8mm. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. IP65/IK06. Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: grigio alluminio.