Startseite

SIMES SPA - SMVL.9240W.20 SKILL RET LEGNO+LED 930 230V BRO - L.9240W.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357034925

Artikelnummer

SMVL.9240W.20

Herstellernummer

L.9240W.20

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Bronze

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

270 mm

Skill rettangolare. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo. Guarnizioni in silicone. Con led bianco 3000K CRI90 1090lm. Flusso luminoso apparecchio 378lm. Potenza totale assorbita 13,5W 230V. Colore: Bronzo brunito + legno teak.