SIMES SPA - SMVL.9230W.01 MINISKILL L VER+LED 930 24V BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Schutzart (IP) - IP65 
- Gehäusefarbe - weiß 
- Mit Leuchtmittel - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8033357032471
Artikelnummer
SMVL.9230W.01
Herstellernummer
L.9230W.01
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
60 mm



