SIMES SPA - SMVC.8336W GHOST RIVES.430+LED 830 230V - C.8336W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8051163095114
Artikelnummer
SMVC.8336W
Herstellernummer
C.8336W
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
764...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
72 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
430 mm


