Startseite

SIMES SPA - SMVC.8334W GHOST RIVES.240+LED 830 230V - C.8334W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163095084

Artikelnummer

SMVC.8334W

Herstellernummer

C.8334W

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

72 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

382...0 lm

Länge:

240 mm

Apparecchio da installazione a parete. 4W. 382 lm. 3000K. CRI80