Startseite

SIMES SPA - SMVC.8330W GHOST RIVES. 72+LED 830 24V - C.8330W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163095374

Artikelnummer

SMVC.8330W

Herstellernummer

C.8330W

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

68 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

96...0 lm

Länge:

72 mm

Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. 1W. 96 lm. 3000K