SIMES SPA - SMVC.8230W MICRGHOST Q LAT+LED 830 24V - C.8230W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357013371
Artikelnummer
SMVC.8230W
Herstellernummer
C.8230W
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
155 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
320...0 lm


