Startseite

SIMES SPA - SMVC.8105N.35 CONCR PAL H45 S+LED 940 230V - C.8105N.35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357953707

Artikelnummer

SMVC.8105N.35

Herstellernummer

C.8105N.35

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

431...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

335 mm

Paletto Concrete, H=450 mm. 13,5W. 431 lm. 4000K