Startseite

SIMES SPA - SMVC.8040W GHOSTLINEA 1550+LED 830 230V - C.8040W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3056 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163095534

Artikelnummer

SMVC.8040W

Herstellernummer

C.8040W

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3056 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

1570 mm

Ghost Lineare L 1570mm per cemento - Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Ghost è un incavo luminoso che si ottiene tramite l’utilizzo di un’apposita cassaforma da ancorare al cassero prima del getto in calcestruzzo. L’articolo si compone di due elementi: la cassaforma e il corpo illuminante. La cassaforma in allumino è costituita a sua volta da due parti complementari: - una dima , che da forma all'incavo, e viene estratta insieme al cassero dopo aver completato il getto e aver rimosso le viti; - un involucro che rimane annegato all'interno del getto e che successivamente ospiterà il corpo illuminante. (La cassaforma viene fornita completa di tiranti, sistema di bloccaggio e adesivo da apporre sul cassero per definire il corretto posizionamento dell'incavo finale). Il corpo illuminante in alluminio pressofuso si ancora, tramite apposite viti, all'interno dell'involucro e rimane completamente nascosto nell'incavo. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. 2 cassaforme in polipropilene con sistema di bloccaggio al cassero + Corpo illuminante con MID POWER LED bianco 28W 3056lm 3000K CRI80 - 230V. Finitura: Cemento.