Startseite

SIMES SPA - SMVC.8038N GHOST LINEA 810+LED 840 230V - C.8038N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163095480

Artikelnummer

SMVC.8038N

Herstellernummer

C.8038N

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

810 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1127...0 lm

Apparecchio da installazione a parete. 14W. 1127 lm. 4000K