SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUVG64T5 TUV 64T5 HE SP UNP/32 - TUVG64T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
32 ST
Produktserien
EAN
8711500640796
Artikelnummer
PHLTUVG64T5
Herstellernummer
TUVG64T5
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
1575.1 mm
Durchmesser:
19.3 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
Single Pin
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
75 W
Lampenspannung:
173...183 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Quecksilbergehalt:
3 mg



