SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUVF17 TUV T8 F17 1SL/25 - TUVF17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
25 ST
EAN
8711500264138
Artikelnummer
PHLTUVF17
Herstellernummer
TUVF17
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
604 mm
Durchmesser:
28 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
16.7 W
Lampenspannung:
67...77 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
5 mg


