Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV9 TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX - TUV9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 60 ST

EAN

8711500618245

Artikelnummer

PHLTUV9

Herstellernummer

TUV9

Hersteller

PHI

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

167.5 mm

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

ja

Lampenleistung:

9 W

Lampenspannung:

56...64 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità residenziali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-S offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficienza del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.