Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV6WM TUV 6W FAM/10X25BOX - TUV6WM

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV6WM TUV 6W FAM/10X25BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8711500623645

Artikelnummer

PHLTUV6WM

Herstellernummer

TUV6WM

Hersteller

PHI

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

226.3 mm

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

ja

Lampenleistung:

6 W

Lampenspannung:

39...45 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità diprogettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.