SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV335WPXPT TUV 335W WP XPT SE UNP - TUV335WPXPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
20 ST
EAN
8711500214317
Artikelnummer
PHLTUV335WPXPT
Herstellernummer
TUV335WPXPT
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
1512 mm
Durchmesser:
32 mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Leuchtmittel:
Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
Sockel:
G17x10
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
335 W
Lampenspannung:
72...80 V
Brennstellung:
p4
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
253 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Quecksilbergehalt:
14 mg