Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV260XPT TUV 260W XPT DIM UNP/20 - TUV260XPT

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV260XPT TUV 260W XPT DIM UNP/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8711500211316

Artikelnummer

PHLTUV260XPT

Herstellernummer

TUV260XPT

Hersteller

PHI

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

1512 mm

Durchmesser:

32 mm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Leuchtmittel:

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Sockel:

G5,4x17q

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

ja

Lampenleistung:

260 W

Lampenspannung:

67...75 V

Brennstellung:

p4

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

242 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Quecksilbergehalt:

14 mg

Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispettoa driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.